1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ