カテゴリ

  • 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アマノ
  • モノタロウ(2)
  • サンワダイレクト(43)
  • ナリカ(32)
  • カシオ計算機(30)
  • サンワサプライ(30)
  • トキトレーディング(27)
  • エスコ(16)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • シャープ(9)
  • Canon(8)
  • TIME(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • エレコム(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • マリンテック(4)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(4)
  • 四電工(4)
  • フィールドワーク(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「時間計算」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムレコーダー アマノタイムレコーダーアマノ
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
タイムレコーダー アマノタイムレコーダーアマノ(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
標準タイムカード アマノ標準タイムカードアマノ(117件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら