使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg)120
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923
洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)120
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923
洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)380
高さ(mm)1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
質量(kg)16
コード長さ(m)10
清掃幅(cm)34(14インチ)
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-8311
奥行(mm)303
電源(V)単相100
消費電力(W)400
適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
タンク容量(L)4
コード長さ(m)10
トラスコ品番470-8326
幅(mm)380
質量(kg)20
高さ(mm)1134
奥行(mm)303
消費電力(W)450
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
ブラシサイズ(inch)7
洗浄幅(mm)340
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
仕様タンク付
トラスコ品番397-0043
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。
経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。
弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど
pH9.5(原液)
タイプ洗剤
対応機種自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ
希釈倍率軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍
1箱(10L×2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
質量(kg)62
タンク容量(L)清水14/回収16
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100
洗浄幅(mm)380(15インチ)
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)508(20インチ)
質量(kg)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923
動力源バッテリー24V
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
関連キーワード