1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリータイプの自走式。倉庫や工場など広範囲の屋内清掃を効率よくこなします。
容量(L)(バケット)35 質量(kg)118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1560×685×730 動力源バッテリー12V(70Ah) 洗浄幅(mm)710
1台
869,800 税込956,780
10日以内出荷