カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • 集塵機(9)
絞り込み
ブランド
  • アマノ
  • マキタ(1)
  • アズワン(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • 淀川電機製作所(11)
  • SDG株式会社(1)
  • 伸榮産業(1)
  • アクアシステム(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • エスコ(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(111)
  • コバルテック(16)
  • スーパー工業(12)
  • 日本オイルポンプ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • 昭和電機(8)
  • ケルヒャー(6)
  • ダイヘン(6)
  • チコーエアーテック(5)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 10~15未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粉塵機」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストパック アマノダストパックアマノ
1,798税込1,978
1セット(10枚)
10日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
V-2/3シグマ用制電フィルター アマノV-2/3シグマ用制電フィルターアマノ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1778適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
VN-SD用 フィルター アマノVN-SD用 フィルターアマノ
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです。アルミシート・アース線付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8854適合機種VN-30SD(3個)、VN-45SD(4個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)500×180×500
V-5/7シグマ用 制電フィルター アマノV-5/7シグマ用 制電フィルターアマノ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
産業用掃除機V-5Σ/7Σ用の制電フィルターです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。成形タイプです。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1786適合機種V-5SIGMA(1個)、V-7SIGMA(1個)、V-7SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
PiF-75~300用制電フィルター アマノPiF-75~300用制電フィルターアマノ
53,900税込59,290
1個
3日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。トラスコ品番216-7040適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個)材質ポリエステル+SUS蒸着材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着質量(kg)4.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
PiF-15~60用ファインフィル制電フィルター アマノPiF-15~60用ファインフィル制電フィルターアマノ
65,900税込72,490
1個
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。トラスコ品番216-7036適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
PiF-15~60用制電フィルター アマノPiF-15~60用制電フィルターアマノ
40,900税込44,990
1個
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。トラスコ品番216-7054適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)材質ポリエステル+SUS蒸着材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着質量(kg)3.4交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノレーザマーカ専用集塵機 VF-5HNアマノ
719,800税込791,780
1台
30日以内出荷
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。出力(kW)0.4最大風量(m3/min)3.6±0.2騒音レベル(dB(A))65±2以下仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)(最高)40
超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ超小型高圧集塵機 VF-2Sアマノ
619,800税込681,780
1台
30日以内出荷
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など容量(L)(バケット)2.2出力(kW)1騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)0.67(1個使用)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
集塵機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら