レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HN(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ56
本体寸法(mm)幅150
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用
トラスコ品番472-9575
適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)
材質クロロプレンゴム
本体寸法(mm)奥行55
本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9539
適合機種VF-5HN(1個)
セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ
材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)奥行219
本体寸法(mm)高さ60
本体寸法(mm)幅135
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
オールステンレスボディ集塵機SP用の制電フィルターです。吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。水洗い可能です。
用途粒径10μm程度の帯電性かつ吸湿性・潮解性のある粉体用
付属品パッキン(EPDM)
トラスコ品番486-6106
適合機種SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)
材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
寸法(縦×横×奥行)(mm)503×439×20
1セット(10枚)
¥54,980
税込¥60,478
30日以内出荷
関連キーワード