「集塵機 粉塵」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0~40
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比)
厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比)
有機溶剤系臭気を活性炭で除去。
これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。
HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能)
自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。
フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。
風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
騒音レベル(dB(A))70±2以下
仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)
材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)
質量(kg)78(活性炭を含む)
材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)
表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード
内容積(L)(フィルター)約15
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798
電源コード(m)2.8(プラグなし)
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能
使用環境温度(℃)5~40
運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)
フィルター性能2.0μm粒子 99.9%
フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)
吸引温度(℃)0~40
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)3.6±0.2
騒音レベル(dB(A))65±2以下
仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)
質量(kg)53(脱臭剤含)
材質(フィルター)エレクトレット
内容積(L)(フィルター)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780
最大静圧(kPa)2.65
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能
塗装色日塗工Y25-90A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)(最高)40
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用
材質強化ポリエチレン
産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
トラスコ品番421-1778
適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
産業用掃除機V-5Σ/7Σ用の制電フィルターです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。成形タイプです。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
トラスコ品番421-1786
適合機種V-5SIGMA(1個)、V-7SIGMA(1個)、V-7SDR(1個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです。アルミシート・アース線付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用
トラスコ品番460-8854
適合機種VN-30SD(3個)、VN-45SD(4個)
材質木綿
寸法(縦×横×奥行)(mm)500×180×500
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7054
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)3.4
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥40,900
税込¥44,990
3日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7036
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)3.5
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥65,900
税込¥72,490
5日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7040
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)4.8
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用
トラスコ品番486-6114
適合機種JS-30(2個)
材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
関連キーワード