28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン、金属枠 トラスコ品番756-2713 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個) 材質木綿 質量(kg)3.2 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番520-9591 適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個) 材質真鍮 本体寸法(mm)奥行54 本体寸法(mm)高さ38 本体寸法(mm)幅81
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2138 適合機種VNA-45(1個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)192×826×12
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 材質クロロプレンゴムスポンジ
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵機VNA-60・PiE-60・PiH-60用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2125 適合機種VNA-60(1個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)192×1076×12
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

アマノ電磁弁(DC24V) PLK71000
エコ商品
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用 付属品パッキン トラスコ品番520-9551 適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個) 材質ボディ:C37、ガスケット:NBR 本体寸法(mm)奥行57 本体寸法(mm)高さ79 本体寸法(mm)幅70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用 トラスコ品番472-9575 適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個) 材質クロロプレンゴム 本体寸法(mm)奥行55 本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
1個
329 税込362
10日以内出荷

エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用 トラスコ品番486-6114 適合機種JS-30(2個) 材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

本体以外の機械装置から遠隔操作(運転信号を受けて起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。別途押しボタンスイッチを設けて遠隔操作(起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。標準仕様に後付けすることが可能です。
用途遠隔操作結線用 トラスコ品番520-9582 適合機種VF-5HN(1個) セット内容端子台、ケーブル
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2131 適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)130×464×524
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

集塵機VNA-15/45・PiE-15/45用の樹脂バケットです。容量18リットルです。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2108 適合機種VNA-15(1個)、VNA-45(2個)、PiE-15(1個)、PiE-45(2個) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)130×354×524
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2118 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリウレタン 寸法(mm)121×364×5
1個
499 税込549
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9567 適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個) 材質アルミダイカスト 本体寸法(mm)奥行91 本体寸法(mm)高さ97 本体寸法(mm)幅76
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番486-6108 適合機種JS-30(2個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9530 適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個) 材質アルミダイカスト 本体寸法(mm)奥行91 本体寸法(mm)高さ97 本体寸法(mm)幅105
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

集塵機VNA-15/30・FCN-30・PiE-15/30・PiH-30用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2134 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(1個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)192×612×12
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9565 適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個) 材質ウレタン 本体寸法(mm)高さ10 本体寸法(mm)幅Φ50
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9585 適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個) 材質アルミダイカスト 本体寸法(mm)奥行91 本体寸法(mm)高さ97 本体寸法(mm)幅105
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番520-8046 適合機種PiE-200(6個)、PiE-250(6個)、PiE-300(8個) 本体寸法(mm)奥行74 本体寸法(mm)高さ84 本体寸法(mm)幅118
1個
6,898 税込7,588
24日以内出荷

小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2114 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個) 材質ポリウレタン 寸法(mm)357×362×10
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2140 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)展開長1322
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途集塵機部品交換用 付属品パッキン、ボルト トラスコ品番520-9541 適合機種PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個) 材質フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム 本体寸法(mm)奥行90 本体寸法(mm)高さ97 本体寸法(mm)幅112
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9581 適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個) 材質ボディ:アルミダイカスト 本体寸法(mm)奥行72 本体寸法(mm)高さ79 本体寸法(mm)幅60
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9537 適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個) 材質樹脂 本体寸法(mm)高さ16 本体寸法(mm)幅Φ70
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用交換部品です。スイングアームと本体の接続部のゴムバンドです。
用途移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用 トラスコ品番472-9534 適合機種FD-10(1個) 材質ゴム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用 付属品パッキン、アース トラスコ品番756-2659 適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.6 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷