「電動お風呂洗い」の検索結果
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷