不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
適合本体AFP-120、AFP-120H
質量(g)1440
寸法(inch)12
関連キーワード