3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270 高さ(mm)1175 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 仕様タンク付 トラスコ品番397-0043 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 タンク容量(L)13 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)12 トラスコ品番397-8346 適合本体AFP-120T、AFP-120HT 幅(mm)11111 質量(g)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
欠品中

アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)12 トラスコ品番397-8338 適合本体AFP-120T、AFP-120HT 質量(g)2800
1個
49,980 税込54,978
当日出荷