カテゴリ

  • 事務用品(33)
    • タイムレコーダー用インク(3)
    • タイムカード(12)
    • タイムレコーダー本体(14)
    • タイムカードラック(2)
    • タイムレコーダー関連品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(144)
    • 集塵機(126)
  • 清掃用品(106)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • ポリッシャー(72)
  • 洗剤・除去剤(12)
    • オフィス・住居用洗剤(12)
絞り込み
ブランド
  • アマノ
  • モノタロウ(1)
  • アマノ(11)
  • ノーブランド(2)
  • 天野製作所(49)
  • アマノ武蔵電機(15)
  • MV AGUSTA(14)
  • イトーキ(8)
  • VISION(7)
  • アマノフーズ(6)
  • MARWI(6)
  • シヤチハタ(5)
  • AMPHENOL(5)
  • SPARKFUN(5)
  • 天乃屋(5)
  • YAMANO(4)
  • optrel(オプトレル)(4)
  • e13(イーサーティーン)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amano」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業用集じん機 アマノ溶接作業用集じん機アマノ
1,098,000税込1,207,800
1台
30日以内出荷
用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
溶接作業用集じん機 アマノ溶接作業用集じん機アマノ
1,798,000税込1,977,800
1台
90日以内出荷
一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
インクリボン アマノインクリボンアマノ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
対応機種NS-5000 / NS-5100 / NS-5200 / NS-5210 / PIX-200 / PIX3000X / PIX-55
タイムレコーダー アマノタイムレコーダーアマノ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]自動欄移動機能。[BX6100/6200]当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし
タイムレコーダー アマノタイムレコーダーアマノ
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
パトロールレコーダー アマノパトロールレコーダーアマノ
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。
質量(g)800紙質ロール紙:感圧紙RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61
iCP@CKカードラベルシール アマノiCP@CKカードラベルシールアマノ
599税込659
1冊(6シート)
当日出荷
TimeP@CK-iCシリーズで使用するICP@CKカードに貼付して使用するラベルシールです。インクジェットプリンター専用用紙です。
入数(枚)2枚×6シート対応機種TimeP@CK-iCシリーズ
TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚) アマノTimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚)アマノ
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用
仕様締め日:月末(31日)/15日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚) アマノTimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚)アマノ
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 25日/10日締め用
仕様締め日:25日/10日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
TimeP@CKIII 150 WL アマノTimeP@CKIII 150 WLアマノ
147,980税込162,778
1個
9日以内出荷
勤怠管理ソフトつきのオールインワンパッケージタイムレコーダーです。タイムカード(ICカード)で時刻記録し、付属のソフトで編集・集計、かんたんにデーター化し、市販の給与計算ソフトに連携できます。
クリーンパワー手動歩行式 アマノクリーンパワー手動歩行式アマノ
139,000税込152,900
1台
当日出荷
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番628-8054幅(mm)790質量(kg)24奥行(mm)1400清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)40
ATX-Pカード(100枚) アマノATX-Pカード(100枚)アマノ
1,998税込2,198
1包(100枚)
当日出荷
締め日:全締め日対応1日最大8打刻印刷可能/バーコード印刷あり ※連番のバーコードがあらかじめ印刷されています。
対応機種ATX-30/ATX300/TX-300
タイムカード アマノタイムカードアマノ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
タイムレコーダー アマノタイムレコーダーアマノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
EM-eH用 デミスター アマノEM-eH用 デミスターアマノ
10,900税込11,990
1個
10日以内出荷
ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)
MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー アマノMJ用 押ボタンスイッチ取付ステーアマノ
3,790税込4,169
1個
10日以内出荷
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付にトラスコ品番522-6076適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質幅(mm)160高さ(mm)115奥行(mm)15
MJ用 ブレーカー取付ステー アマノMJ用 ブレーカー取付ステーアマノ
8,790税込9,669
1個
10日以内出荷
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用トラスコ品番522-6055適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質幅(mm)188高さ(mm)264奥行(mm)23
MJ用 漏電ブレーカー アマノMJ用 漏電ブレーカーアマノ
40,900税込44,990
1個
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー付属品ネジ、取付説明書
MJ用 排気口 アマノMJ用 排気口アマノ
5,290税込5,819
1個
10日以内出荷
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用付属品パッキン、ネジ材質奥行(mm)50
MJ用 ノーヒューズブレーカー アマノMJ用 ノーヒューズブレーカーアマノ
14,900税込16,390
1個
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用ノーヒューズブレーカー付属品ネジ、取付説明書RoHS指令(10物質対応)対応
MJ用 アフターフィルターセット アマノMJ用 アフターフィルターセットアマノ
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用トラスコ品番522-6053適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
EM-eH用 エリミネータ アマノEM-eH用 エリミネータアマノ
39,900税込43,890
1個
10日以内出荷
ミストコレクターEM-60eH90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6050適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)材質メッキ鋼板6価クロムフリー材幅(mm)330高さ(mm)440奥行(mm)42
MJ用 押ボタンスイッチ アマノMJ用 押ボタンスイッチアマノ
15,900税込17,490
1個
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。過負荷保護装置付きの電装部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ付属品ケーブルグランド、ネジ、取付説明書
MJ用 アフターフィルターセット アマノMJ用 アフターフィルターセットアマノ
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
防火ダンパー温度ヒューズ アマノ防火ダンパー温度ヒューズアマノ
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
45用 バケット蓋パッキン アマノ45用 バケット蓋パッキンアマノ
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2138適合機種VNA-45(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×826×12
ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノダイヤフラム・ゴム PLE31230アマノ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50
MZ-30用 一次フィルター アマノMZ-30用 一次フィルターアマノ
3,598税込3,958
1セット(3枚)
5日以内出荷
ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
キャスターキット ストッパー付 アマノキャスターキット ストッパー付アマノ
3,898税込4,288
1個
24日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
IS-15用 上部本体接続部セット アマノIS-15用 上部本体接続部セットアマノ
9,198税込10,118
1個
24日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター アマノPiE-200・250・300用 ファインフィルフィルターアマノ
43,980税込48,378
1個
24日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番534-9861適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(mm)Φ220×750
PiE-200・250・300用 標準フィルター アマノPiE-200・250・300用 標準フィルターアマノ
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機PiEー200~300用の標準フィルターです。粒径10μm程度の乾いた一般粉体用です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番538-5951適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル寸法(mm)Φ220×750
VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノVNA用 帆布ファインフィルフィルターアマノ
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。トラスコ品番848-1571適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノPiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300アマノ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9583適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)材質本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅350
樹脂バケット VNW41000 アマノ樹脂バケット VNW41000アマノ
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2131適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×464×524
V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノV-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
用途トナー用トラスコ品番486-6113適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
ダイヤフラム弁 PLK31705 アマノダイヤフラム弁 PLK31705アマノ
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9567適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅76
V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノV-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8860適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、V-3SDR(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
VNA用 フィルター点検扉パッキン アマノVNA用 フィルター点検扉パッキンアマノ
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用材質クロロプレンゴムスポンジ
JS-30用 HEPAフィルター アマノJS-30用 HEPAフィルターアマノ
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用トラスコ品番486-6114適合機種JS-30(2個)材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150