「misuto」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0~40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
付属品二次排油用たけのこニップル
適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上
方式捕集:回転衝突式
塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40
電源コード別売り(4心)
適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10
周囲温度(℃)5~40
捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引温度(℃)5~50
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番522-6081
適合機種EM-60eH、EM-90eH
1個
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用
材質スチール(亜鉛メッキ)
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付に
トラスコ品番522-6076
適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)
材質鉄
幅(mm)160
高さ(mm)115
奥行(mm)15
1個
¥3,790
税込¥4,169
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。過負荷保護装置付きの電装部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ
付属品ケーブルグランド、ネジ、取付説明書
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用
トラスコ品番522-6053
適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)
セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書
材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用
セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書
材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用
トラスコ品番522-6055
適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)
材質鉄
幅(mm)188
高さ(mm)264
奥行(mm)23
1個
¥8,790
税込¥9,669
10日以内出荷
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用
付属品パッキン、ネジ
材質鉄
奥行(mm)50
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用ノーヒューズブレーカー
付属品ネジ、取付説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクターEM-60eH。90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番522-6050
適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)
材質メッキ鋼板6価クロムフリー材
幅(mm)330
高さ(mm)440
奥行(mm)42
1個
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途工作機械加工などに。
電源(V)三相200
周波数(Hz)50/60
除去方式電気集じん式
高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)
付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル
塗装色日塗工F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)0~40
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー
付属品ネジ、取付説明書
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
電源(V)単相200(50/60Hz)
風量(m3/min)使用点:7.5
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による
モーターDCブラシレスファンモーター
消費電力(kW)0.13
最大静圧(Pa)900
騒音レベル(dB(A))65±2以下
方式荷電:マイナス荷電二段式
電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)許容:0~40
容量(A)推奨ブレーカー:5
電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)
タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)
接続配管推奨吸込側:Φ150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400
質量(kg)29
塗装色日塗工 F35-85A
仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥309,000
税込¥339,900
5日以内出荷
余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。
特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。
静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。
回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)200
最大風量(m3/min)42
仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付
質量(kg)185
材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756
最大静圧(kPa)2.75
電源コード(m)3(4芯・プラグなし)
塗装色日塗工J11-833
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸引温度(℃)(最高)40
関連キーワード