3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)17 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 最大処理能力50人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ