12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.4 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)58(相当径:Φ32) 穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥) 適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) (0.27MB) 間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 散水範囲(m)~1.8 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.59 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スミチュ-ブ ウエシタ
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:50m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~1.33 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 幅(m)散水:1.5(微細噴霧) 関連資料(3.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

スミサンスイNEW マルチ 100
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径28 機能長尺均一性:100m 折径(mm)52 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.43 孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
1セット(5巻×100m)
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材スミチュ-ブ 06ー60
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:50m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.48 孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリームライン X 60-01 (200m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:61m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.17
1セット(200m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ストリームライン X 60-02 (250m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:102m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.09
1セット(250m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住化農業資材スミチュ-ブ 果菜
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.79 孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷