68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.4 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)58(相当径:Φ32) 穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥) 適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材スミレイン 40
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189 税込208
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

1セット(200個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

住化農業資材スミレイン 50
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100 材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)92(相当径:Φ52) 質量(kg/巻)約14/100m
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1セット(200個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1セット(200個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1セット(200個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1セット(200個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

用途スミホ-ス専用のノズル単品です。 関連資料(1.13MB) (0.14MB)
1組
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
7日以内出荷

住化農業資材スミレイン 40HD
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スミホ-ス専用のノズル単品です。 規格片側散水タイプ 関連資料(1.13MB) (0.14MB) 流量0.27L/分・個 散水方式120度散水
1組
109 税込120
7日以内出荷

散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。 規格50m巻 【挿入治具つき】 最高使用圧力0.1MPa ホース接続径34mm 関連資料(0.14MB) 間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
1巻(50m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

用途スミホ-ス専用の閉止用ノズルです。 関連資料(1.13MB) (0.14MB)
1組
109 税込120
7日以内出荷

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 散水範囲(m)~1.8 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.59 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

住化農業資材スミサンスイ M
やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。 規格200m巻 折径(mm)チューブ:52 関連資料(3.31MB) 適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa 孔径(Φmm)0.2
1巻(200m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スミチュ-ブ ウエシタ
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:50m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~1.33 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

住化農業資材スミチュ-ブ 果菜
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.79 孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

住化農業資材スミチュ-ブ 06ー60
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:50m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.48 孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷

1本ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材テンションゴム
用途チューブの末端牽引する事が出来ます。 長さ(mm)径8 X 長さ600 サイズ(mm)径8 X 長さ600
1本
459 税込505
7日以内出荷

ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
1個
239 税込263
7日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。 内容ホースバンド2個付
1個
879 税込967
7日以内出荷

用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。 内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。 電源電圧100v/200v兼用 関連資料(15.09MB)
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。 流量(L/min)166~316
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。 電源電圧単相100v 流量(L/min)処理:58 口径取付:25A 関連資料(1.05MB)
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷

用途ミストエース20シリーズの吊り下げ用の部品。取付間隔は1m以内が奨励です。
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。 材質ポリエチレン サイズ(cm)38×57×70 規格80メッシュ相当 関連資料(0.22MB)
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 散水