5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL)(mm)194×493 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力400L/分
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)130×340 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力200L/分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷

特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個 接続口径50A 質量(kg)8.4 高さ(mm)950 最大流量(L/min)400 最大幅(mm)300(ソケット含まず) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)