1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から。連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.12MB) (1.24MB)
高さ(m)推奨設置:1.2~1.4
間口(m)適合:5.0~5.4
適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
こんなお得な商品も!

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
関連キーワード