低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
規格02L 200m巻
折径(mm)チューブ:42
関連資料(1.22MB) (0.27MB)
間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥
適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:42
関連資料(1.22MB)
適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
関連キーワード