円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個
接続口径50A
質量(kg)8.4
高さ(mm)950
最大流量(L/min)400
最大幅(mm)300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.4
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)58(相当径:Φ32)
穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)
適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
こんなお得な商品も!
ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)2
寸法(幅W×長さL)(mm)130×340
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力200L/分
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)6
寸法(幅W×長さL)(mm)194×493
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力400L/分
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25
色(糸)青
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:80m
折径(mm)58
散水範囲(m)~1.8
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.59
孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:50m
折径(mm)58
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.48
孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
メッシュ120相当
付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個
接続口径75A、65A
質量(kg)12.6
高さ(mm)1300
最大流量(L/min)600
最大幅(mm)300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ストリームライン X 60-01 (200m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15
ホース内径(Φmm)16.2
機能長尺均一性:61m
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.17
1セット(200m)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ストリームライン X 60-02 (250m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15
ホース内径(Φmm)16.2
機能長尺均一性:102m
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.09
1セット(250m)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1セット(50個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1セット(100個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ