18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
1セット(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1セット(200個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

住化農業資材スミサンスイ R消雪
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:34 幅(m)散水:6 関連資料(0.21MB) 適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 幅(m)散水:10 関連資料(2.44MB) 適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。 寸法(m)開口:4.5-7.2 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。 折径(mm)チューブ:50 関連資料(3.17MB) 適正使用圧力(MPa)0.02-0.08 孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

住化農業資材スミレイン 40
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住化農業資材スミレイン 50
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100 材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)92(相当径:Φ52) 質量(kg/巻)約14/100m
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 幅(m)散水:1.5(微細噴霧) 関連資料(3.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

住化農業資材スミレイン 40HD
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材スミサンスイ R育苗
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水。高畝栽培にも対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。 寸法(m)開口:4.5-5.4 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.34MB) 間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2 孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:34 幅(m)散水:2.0-2.5 関連資料(0.32MB) 間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水) 適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷