灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1セット(200個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
幅(m)散水:6
関連資料(0.21MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
幅(m)散水:10
関連資料(2.44MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-7.2
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:50
関連資料(3.17MB)
適正使用圧力(MPa)0.02-0.08
孔径(Φmm)0.3
散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:39
幅(m)散水:1.5(微細噴霧)
関連資料(3.22MB)
適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)92(相当径:Φ52)
質量(kg/巻)約14/100m
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水。高畝栽培にも対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-5.4
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.34MB)
間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)
適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
幅(m)散水:2.0-2.5
関連資料(0.32MB)
間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)
適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード