1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。
規格50m巻 【挿入治具つき】
最高使用圧力0.1MPa
ホース接続径34mm
関連資料(0.14MB)
間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
1巻(50m)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード