散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:39
幅(m)散水:1.5(微細噴霧)
関連資料(3.22MB)
適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:50
関連資料(3.17MB)
適正使用圧力(MPa)0.02-0.08
孔径(Φmm)0.3
散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
幅(m)散水:2.0-2.5
関連資料(0.32MB)
間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)
適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード