16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189 税込208
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ。果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:40 関連資料(0.7MB) 間隔(mm)散水孔:片側350
1巻(100m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ストッパー(黒)青リング付き
用途潅水チューブの末端に使用するメーカー潅水チューブ専用末端止具です。簡単な作業で止水でき、敷設した潅水チューブの途中で水を止めたい際にもご使用いただけます。
1セット(50個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に。ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 関連資料(2.08MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 散水範囲(m)~1.8 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.59 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スミチュ-ブ ウエシタ
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:50m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~1.33 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。 電源電圧単相100v 流量(L/min)処理:58 口径取付:25A 関連資料(1.05MB)
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷

住化農業資材スミチュ-ブ 果菜
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.79 孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷