長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
こんなお得な商品も!
ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)92(相当径:Φ52)
質量(kg/巻)約14/100m
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
関連キーワード