2ページ目: ASK(エイエスケイ) (ベアリング)のすべての商品
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。
ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
用途各種 直線運動部
寸法F(mm)60
寸法S2(mm)6.8
材質(リテーナー)合成樹脂
材質(ハウジング)アルミニウム
仕様両側シール付
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
材質ステンレス
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部
材質ステンレス
CBシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部
仕様両側シール(樹脂シール)
材質ステンレス
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部
仕様シールなし
材質ステンレス
質量(kg)0.028
全長L(mm)30(±0.2)
外径(Φmm)28
基本動定格荷重(N [kgf])1264[129]
基本静定格荷重(N [kgf])774[79]
ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.044~+0.006、(h7/JS7)+0.034~-0.005、(h6/JS6)+0.026~-0.005
内接円直径d(Φmm)20
玉列数6
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
形状小判フランジ形
形状小判フランジ形
形状角フランジ形
フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。
用途各種 直線運動部
玉列数4
寸法T(mm)5
寸法d1(mm)3.5
寸法d2(mm)6
寸法h(mm)3.1
軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部
仕様両側シール(ニトリゴム)
質量(kg)0.005
タイプ全長ショート
全長L(mm)14(0~-0.2)
外径(Φmm)12(0~-0.009)
寸法D1(mm)11.5
寸法W(mm)1.15
基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12]
基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15]
内接円直径d(Φmm)6(0~0.009)
材質(保持器)樹脂
軸角度(°)(最大同軸度)0.012
玉列数4
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷