「エイエスケイ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部
仕様両側シール(ニトリゴム)
質量(kg)0.005
タイプ全長ショート
全長L(mm)14(0~-0.2)
外径(Φmm)12(0~-0.009)
寸法D1(mm)11.5
寸法W(mm)1.15
基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12]
基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15]
内接円直径d(Φmm)6(0~0.009)
材質(保持器)樹脂
軸角度(°)(最大同軸度)0.012
玉列数4
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
形状小判フランジ形
DBシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部
仕様両側シール(樹脂シール)
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
形状角フランジ形
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部
軸角度(°)(最大同軸度)0.015
材質(外筒)ステンレス
材質(保持器)樹脂
仕様片側シール(ニトリルゴム)
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
関連キーワード
1
2
次へ