操作Manual(絞り・フォーカス)
内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
Fno1.8 コンパクトサイズ
従来の固定焦点レンズより耐振性UP
マシンビジョン設計
マウントCマウント
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。
10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4
光学倍率(∞)0.01~0.04
適合センサ1/2インチ
絞り実効:2.1
マウントCマウント
TVディストーション-0.23%~-0.24%
W.D.(mm)403.2~92.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード