操作Manual(絞り・フォーカス)
内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。
赤色帯域にピークをあわせ濃淡のコントラストを向上させる
種別赤色フィルター(コントラストフィルター)
電動ズーム方式
ズーム比1:6.5
WD100mmのロングWD設計
±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム1:6.5
マウントC-Mount
W.D.(mm)100
青色帯域にピークを合せるフィルター
種別青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm
用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター
種別変換アダプター
無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。
装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。
高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。
同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
紫外線を透過させ可視光をカットするフィルター
種別紫外線透過フィルター 透過ピーク:330nm
可視光の中心波長帯域にピークを合せるフィルター
種別緑色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:533nm
Fno1.8 コンパクトサイズ
従来の固定焦点レンズより耐振性UP
マシンビジョン設計
マウントCマウント
超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応
精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計
低ディストーション
ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3"
F値実効F:4.5
マウントC-Mount
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"
マウントC-Mount
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
マクロ設計により近接域での使用環境に最適
C-Mount
倍率0.3x-0.5x
センサー2/3"
焦点距離(mm)35
F値実効F:2.5-2.9
TVディストーション0.02%~0.00%
W.D.(mm)142.9-96.1
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型
中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上
ディストーションやフレアを抑えた設計
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)
フローティング○
1"対応
f8mm~50mmの6機種をラインナップ
F値の変更が可能、交換絞りを採用
交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上
レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ
ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現
全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持
FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適
適合センサ4/3インチ
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。
様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。
TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。
シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1"対応
特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ
メガピクセル対応
C-Mount
センサー1"
マウントC-Mount
6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化
ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能
耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能
全機種固定絞り
メガピクセル対応
C-Mount
1" 対応
高速CMOSセンサを意識した明るい設計
低ディストーション・高コントラスト
センサー1"
焦点距離(mm)8
画角72.7×72.7(V×H)
1個
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。
10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4
光学倍率(∞)0.01~0.04
適合センサ1/2インチ
絞り実効:2.1
マウントCマウント
TVディストーション-0.23%~-0.24%
W.D.(mm)403.2~92.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ