雑草発生前の土壌処理で、イネ科雑草から広葉雑草まで幅広い草種に効果を発揮します。
土壌に強く吸着されるので、長期にわたって雑草を抑制。環境への流出もありません。芝生に安全で、ゴルフ場芝生管理に理想的な土壌処理剤です。
雑草発生前の土壌処理で、メヒシバ、スズメノカタビラはもとよりカヤツリグサ科、ナデシコ科などの広葉雑草、さらに各種の越年生雑草まで非常に幅広い草種にわたって効果があります。
土壌粒子に強く吸着し、降雨による流亡も少ないため、通常の使用量で一般に長期の抑草効果が期待できます。
重複散布されてもコウライシバ、ノシバへの影響はなく、優れた選択性が確認されています。春期および秋期の年2回散布を連年続けても芝生の根系に影響がありません。
土質、土壌水分、サッチ層、斜面、降雨、気温による効果のフレが少なく、効果が安定します。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分ペンディメタリン45.0%
使用方法1.雑草の発生前に散布。本剤は雑草発生前処理で高い効果を示します。発生後の雑草には効果が劣るので、使用時期を誤らないように注意してください。2.均一散布を心がけてください。本剤を所定量の水に溶き、均一に散布してください。なお撹拌装置のない場合は、まず少量の水に溶解した後、必要水量を加えて散布してください。3.乾燥時、あるいはサッチ量が多い時は、 散布水量を多めに。土壌が乾燥している時や、サッチが多い所では、散布水量を多めにすると、より効果的です。4.張芝直後には使用しないでください。ターフ形成前の芝生には、生育抑制などの薬害を生ずることがありますので、使用しないでください。5.なるべく多くの水量で散布してください。より高い効果を得るため、また散布ムラを極力なくすためにもなるべく多めの水量で散布してください。6.グリーンには散布しないでください。7.キク科雑草には効果が劣るので、ダブルアップDGと混用し雑草の発生前に散布するのが最適です。8.花木への直接散布は避けてください。生長点以外の植物組織からの吸収移行はほとんどないため、飛散程度では樹木に影響することはありませんが、花木への直接散布は避けてください。
種類ペンディメタリン水和剤
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)16959
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ダブルアップは、一年生広葉雑草に高い効果を示し雑草の発生前から発生初期まで広い散布適期と長い残効性を持っています。
少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。
DG(顆粒水和剤)は、水に良く溶け、粉立ちも少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分シクロスルファムロン66.00%
性状類白色水和性細粒
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)20766
毒劇区分普通物
適合雑草畑地一年生広葉雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(225g)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
生育期の一年生広葉雑草およびヒメクグに対して茎葉処理で優れた効果を示します。
近年問題になっているスルホニルウレア(SU)系除草剤抵抗性のヒメクグにも有効です。
適合場所芝生
適合雑草一年生雑草(イネ科を除く)、ヒメクグ
適合使用時期:春夏期雑草生育期(芝生育期)
薬剤量(mL)0.5~1/m2
希釈水量:100~200mL/m2
使用可能回数3回以内
使用方法雑草茎葉散布
成分ベンタゾン(ナトリウム塩)-44.0%
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)23400
剤形液剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
¥6,188
税込¥6,807
5日以内出荷
関連キーワード