タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%
形状液体
登録保証生第84973号
1袋(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010%
形状粉体
登録保証生第93006号
1袋(11kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証生第92893号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称11硝酸カルシウム
登録保証生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード