「パナケア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性あり
成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%
pH5.0(20%液)
外観類白色細粒
粒径(mm)0.8
登録保証生第89343号
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性なし
成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%
pH4.0(20%液)
外観淡褐色細粒
粒径(mm)1.0
登録保証生第89454号
関連キーワード