8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0% 登録保証生第93004号
1袋(10kg)
6,898 税込7,588
当日出荷

作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、花卉、果樹 成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0% 登録保証生第93012号
1袋(10kg)
8,298 税込9,128
当日出荷

三要素を均一に含んだ汎用性の肥料です。各種園芸作物の育苗期から収穫期まで幅広く使えます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.0%、(NN)6.5%、りん酸15%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰5.0% 登録保証生第93010号
1袋(10kg)
8,298 税込9,128
当日出荷

りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。花卉の花芽分化用の追肥として適します。各種園芸作物の育苗用肥料として適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、果樹 成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1% 登録保証生第93011号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
11日以内出荷

窒素に対してりん酸、加里を少なくした肥料です。加里過剰対策用の肥料として適します。果菜、葉菜などの葉色向上に役立ちます。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量14%、(AN)8.5%、(NN)5.5%、りん酸8%、加里8%、苦土2% 登録保証生第72419号
1袋(10kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

有機酸類の作用により、土壌中の固定された肥料成分を可溶化させ、植物に吸収されやすくし、りん酸過剰を低減します。(りん酸は施肥量を減らすだけでは欠乏症になります。)。有機酸及びアミノ酸の作用で、根張り、生育の向上、成り疲れの解消、作物の品質向上が期待できます。窒素6%の内3%がアミノ酸由来です。腐敗が少ないため点滴チューブでも使用可能です。吸収の早いアミノ酸(グリシン+メチオニン)のキレート化作用で、カルシウム、カリウム、微量要素を包み込みしっかり吸収させます。食味の向上も期待できます。
用途園芸用追肥肥料(土壌成分有効活用 アミノ酸入り液肥) 成分窒素6%、りん酸0%、加里2%、苦土1%、(含有成分)有機酸、アミノ酸 名称ソイルマスター602 登録保証生第91331号
1袋(20kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

OATアグリオOK-F-12
窒素、加里に対して、りん酸を多く含んだ肥料です。野菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。各種園芸作物の育苗用肥料に適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、花卉、果樹 成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.6%、(NN)5.4%、りん酸20%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰3.1% 登録保証生第93038号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

OATアグリオOKスペシャル
石灰の強化で、尻腐れ等の生理障害に効果が期待できます。果菜、葉菜類等の加里過剰対策の肥料として使用できます。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量15%、(NN)7.5%、りん酸8%、加里12%、苦土1%、【配合】石灰7.6% 登録保証生第93037号
1袋(10kg)
7,298 税込8,028
8日以内出荷