2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
1本(320mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等) 適合作物切り花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
9,998 税込10,998
当日出荷

関連カテゴリ