2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類などのカメムシ目害虫、スリップス類など多くの害虫にすぐれた効果があります。 ハダニ類にも高い活性を示し、リサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。 速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫効果を示します。また、効果の持続性が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。 適用作物幅が広く、汎用性のある殺虫剤です。
有効成分ビフェントリン(PRTR・2種)2.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)20791 適合病害虫カメムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アブラムシ類、ワタミヒゲナガゾウムシ、モモシンクイガ、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、リンゴハダニ、ナミハダニ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ハダニ類、モモハモグリガ、カキクダアザミウマ、カキノヒメヨコバイ、オオタバコガ、フキノメイガ、タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)、オンシツコナジラミ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カメノコハムシ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、カンザワハダニ、チャノホソガ、ヨモギエダシャク、スジキリヨトウ、シバツトガ、アメリカシロヒトリ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1袋(250g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)