2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1袋(250g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石原バイオサイエンスアカリタッチ乳剤
食品添加物を有効成分とする人や環境に優しい殺ダニ剤です。 既存の薬剤に対して抵抗性が発達したハダニ類にも優れた効果を発揮します。 物理的に作用するため、抵抗性の発達するおそれは少ないと考えられます。 天敵、訪花昆虫に対する影響が少ない殺ダニ剤です。 収穫前日まで散布可能で、使用回数制限がありません。 ハダニ類とうどんこ病を同時防除。
成分プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル70% 適合作物野菜類、果樹類、ホップ、いも類 農林水産省登録第(号)20609 適合病害虫ハダニ類、うどんこ病 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1個(500mL)
4,698 税込5,168
当日出荷