4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1袋(250g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やっかいな害虫を狙い撃つ新タイプの浸透性殺虫剤。 聞くが5000~10000倍。 ばら、ゆり、カーネーション、チューリップは10000倍。 吸汁阻害で害虫を防除。 速効的に吸汁を阻害(害虫の死亡や茎葉からの脱落は遅効的) 高い浸透移行性・浸達性なので処理後、速やかに葉内にも浸達。 上位展開葉や新梢にも薬剤が移行。 優れた残効性と耐雨性なので葉内で適度な安定性。2~3週間の残効。 素早く溶ける顆粒水和剤。 天敵や有用生物に対し、影響が少ない。
用途花き(きく、ばら、ゆり、カーネーション、チューリップ)のアブラムシ類の防除に。 適合害虫アブラムシ類、モモアカアブラムシ 適合作物ばら、チューリップ、ゆり、きく、カーネーション 農林水産省登録第(号)21813 毒劇区分普通物
1個(50g)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

石原バイオサイエンスアタブロンSC
キチン生合成阻害剤です。 昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。 本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期間にわたって残効が期待できます。 幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。 植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。 マメコバチなどの訪花昆虫に影響がほとんどないため、りんごの開花期前後に使用できます。 ハマキムシ類、ケムシ類の同時防除ができます。 ミツバチ、マメコバチ、捕食性ダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、IPM(総合的病害虫防除)に適した薬剤です。 かきでは、難防除害虫フジコナカイガラムシに対し、土着天敵(寄生蜂)を活用した防除体系に組込むことができます。
有効成分クロルフルアズロン10.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)18138 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1個(500mL)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

石原バイオサイエンスナイスイーグルSC
キチン生合成阻害剤 昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。 幅広い殺虫スペクトラム シバツトガやタマナヤガ等のチョウ目からコガネムシ類幼虫まで幅広い害虫に対して高い効果を示します。 長期残効性 本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期にわたって残効が期待できます。 遅効性です 幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。 植物体への浸透移行性はありません 植物体内への移行性は、ほとんどありません。 芝にも環境にもやさしいSC製剤 ミツバチ等の有用生物および天敵にほとんど影響がありません。また、日本芝、西洋芝に対しても高い安全性が確認されています。
有効成分クロルフルアズロン10.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)23080 毒劇区分普通物
1本(250mL)
4,488 税込4,937
5日以内出荷

関連カテゴリ