4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。 本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等) 有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40% 性状類白色粉末 農林水産省登録第(号)6071 毒劇区分普通物
1本(20g)
299 税込329
当日出荷

植物ホルモン「オーキシン」の作用を利用した薬剤であり、トマト、なす等の着果、肥大、熟期を促進します。 初期収穫量の増加が期待できます。 低温、日照不足などの条件下でも着実に着果させます。 石ナス防止にも高い効果があります。
適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ 有効成分4-CPA0.15% 性状透明液体 農林水産省登録第(号)6072 毒劇区分普通物
1本(20mL)
229 税込252
当日出荷

石原バイオサイエンスケンジャフロアブル
本剤は、病原菌の生活環の多くのステージに作用します。特に感染前(胞子発芽~付着器形成期)に高い防除効果を発揮します。 本剤は、既存薬剤に対して感受性が低下している病原体に対しても高い効果を示します。 有効成分が速やかに葉表⇒葉裏(葉裏⇒葉表)へ浸達することで、安定した防除効果を発揮します。 胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。 訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPMに適合した薬剤です。
適合病害虫黒とう病、灰色かび病、褐斑病、うどんこ病、菌核病、炭疽病 有効成分イソフェタミド36% 適合作物ぶどう、豆類(種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、さやえんどう、たまねぎ、きゅうり、レタス・非結球レタス 農林水産省登録第(号)23993 毒劇区分普通物
1個(335mL)
6,498 税込7,148
当日出荷

冬の畑地に発生するスズメノテッポウやスズメノカタビラ等のイネ科雑草、ハコベ、ノミフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等に有効です。 非ホルモン型移行性除草剤です。雑草の根部および幼芽部から吸収され生長点に作用し、雑草を枯死させます。 雑草の発芽前から発生始期までの土壌処理で高い効果を示します。 秋から春にかけての、気温が20℃以下の時期に高い効果を示します。
剤形乳剤 適合場所 成分IPC45.8% 性状黄褐色透明可乳化油状液体 適合作物麦類、たまねぎ、てんさい、あずき、アスパラガス、ほうれんそう、いちご、いんげんまめ、にんじん、ごぼう、キャベツ、だいず、レタス、そらまめ、チューリップ、日本芝 農林水産省登録第(号)7693 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(300mL)
999 税込1,099
5日以内出荷