発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。
SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。
アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生雑草
性状白色顆粒
適合作物日本芝
適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期)
使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa
使用可能回数2回以内
使用方法全面土壌散布
成分50.0%プロピザミド
農林水産省登録第(号)24218
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1kg)
¥9,288
税込¥10,217
5日以内出荷
薬剤の飛散がなく、散布が難しい場面でも安心してご使用いただけます
薬剤が樹体内で速やかに分散し、長期間害虫防除効果が持続します
樹幹部に開ける穴の大きさが小さく、数も少ないことから樹木への影響は僅かです
大きな防除機材や水を必要とせずに、騒音もなく周辺に飛散しないので、時刻や風向き等を気にすることなく施工できます
作用機構:
対象害虫の中枢神経系のニコチン性アセチルコリンレセプターに作用を及ぼし、神経の伝達を阻害することにより樹木の害虫であるアメリカシロヒトリ、マツカレハ、プラタナスグンバイ、ヤシオオオサゾウムシ、デイゴヒメコバチ等に優れた効果を示します。
剤形液剤
適合作物さくら、けやき、まつ、ヤシ、デイゴ、プラナタス
有効成分4.0%チアメトキサム
性状淡褐色澄明水溶性液体
有効期限(年)3
使用可能回数3回以内
使用方法樹幹注入
農林水産省登録第(号)22050
1本(60mL)
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
独特の作用機作をもちます
チョウ目防除のローテーション散布に貢献します
幅広い虫齢に効果が期待でき、防除計画の幅が広がります
適合病害虫シバツトガ、スジキリヨトウ
剤形顆粒水和剤
適合作物芝
有効成分20.0%インドキサカルブ
性状類白色水和性細粒
有効期限(年)3
使用可能回数3回以内
適合使用時期:発生初期
希釈倍率シバツトガ:3333~5000倍、スジキリヨトウ:13.3倍
使用量シバツトガ:0.2L/m2、スジキリヨトウ:0.8L/m2
使用方法シバツトガ:散布、スジキリヨトウ:無人航空機による散布
農林水産省登録第(号)24464
1個(250g)
¥9,188
税込¥10,107
5日以内出荷
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード