幅広い病原菌に対して残効性に優れ、総薬剤散布回数を減らせます
少水量散布で散布作業時間が短縮できます
ベントグラスへの安全性が高く、吸収されると夕立や散水の影響が少ないためグリーンで使いやすい薬剤です
適合病害虫フェアリーリング病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ピシウム病、ダラースポット病、炭疽病、雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病
剤形フロアブル
適合作物西洋芝(ベイントグラス)
有効成分18.2%アゾキシストロビン+11.3%ジフェノコナゾール
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合使用時期:フェアリーリング病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ピシウム病、ダラースポット病、炭疽病:発病前、雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病:根雪前、ダラースポット病、葉腐病(ブラウンパッチ):発病初期
使用可能回数7回以内
農林水産省登録第(号)21506
1本(500mL)
¥17,880
税込¥19,668
5日以内出荷
有効成分メタラキシルMと保護効果が高いマンゼブのダブル効果で、べと病菌・疫病菌に対して安定的に高い防除効果を発揮します。
散布後、植物体のすみずみまでメタラキシルMが浸透移行。発病前の病原菌も殺菌します。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。
ぺピットテクノロジーを採用することにより、計量・薬剤調製が容易で、より果実への汚れが少ない製品になりました。
適合病害虫疫病、べと病、褐色腐敗病、ピシウム腐敗病、白色疫病、茎疫病、白さび病
有効成分メタラキシルM3.8%、マンゼブ64.0%
性状暗黄色水和性微粒および細粒
適合作物ばれいしょ、トマト、キャベツ、ねぎ、きゅうり、メロン、ぶどう、みかん、はくさい、かぼちゃ、たまねぎ、あずき、だいず、すいか、わさびだいこん、いちご
農林水産省登録第(号)22772
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
抗菌性及び浸透性に優れるため、ピシウム属菌に対して高い予防効果と治療効果を発揮します
マックス製剤のため、計量・調製が簡単で安定した効果が期待できます
ベントグリーンへの安全性が高く、吸収されると夕立や散水の影響が少ないため、グリーンで使いやすい薬剤です
その他の芝・人畜・水産動植物に対して安全性の高い薬剤です
剤形液剤
種類殺菌剤
有効成分22.0%メタラキシルM
性状黄色油状水溶性液体
有効期限(年)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
農林水産省登録第(号)22062
1本(500mL)
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
主要な土壌病原菌としてリゾクトニア属菌やピシウム属菌等があげられます。幅広い抗菌スペクトラムを有しているアゾキシストロビンと、卵菌類にきわめて高い効果を示すメタラキシルMのコンビネーションにより、重要土壌病害に対する効果が期待できます。病害を防除し、高品質な収穫をサポートします。(実際の使用に際しては、登録ラベルの記載内容にしたがって使用してください)
土壌病害が発生すると作物の表面にやけ・しみ・あざなどを生じることがあります。ユニフォーム粒剤は土壌病害を抑制することによって、そのような品質劣化を抑え、秀品率の向上に貢献します。
二つの有効成分は優れた浸透移行性を示し、粒剤の土壌処理によって病害を抑えることができます。粒剤散布の場合、希釈する水の準備が必要ないだけでなく、茎葉散布と比較してドリフトの心配もありません。
適合病害虫根茎腐敗病、根腐病、白絹病、べと病、疫病、しみ腐病、白さび病、茎根腐病、葉腐病、茎腐病、べっこう病、立枯病(リゾクトニア菌)
性状淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)22833
毒劇区分普通物
種子処理1回で約1ヵ月間、病害虫の攻撃から豆を守ります。
アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシなどの害虫を防除。
2種類の殺菌成分が、茎疫病、苗立枯病、リゾクトニア根腐病、紫斑病を予防。
種子処理だから天候に左右されず、防除適期を逃さない。
フロアブル製剤なので、いやな臭い、粉立ちがなく安心。
高品質で収量が安定した大豆づくりに貢献し、防除作業も軽減。
性状青色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22917
適合病害虫(あずき)アブラムシ類、タネバエ、茎疫病、(だいず・えだまめ)アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシ、茎疫病、リゾクトニア根腐病、苗立枯病(ピシウム菌)、紫斑病、黒根腐病、白絹病、(いんげんまめ)苗立枯病(ピシウム菌)、リゾクトニア根腐病、アブラムシ類、タネバエ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
関連キーワード