主要な土壌病原菌としてリゾクトニア属菌やピシウム属菌等があげられます。幅広い抗菌スペクトラムを有しているアゾキシストロビンと、卵菌類にきわめて高い効果を示すメタラキシルMのコンビネーションにより、重要土壌病害に対する効果が期待できます。病害を防除し、高品質な収穫をサポートします。(実際の使用に際しては、登録ラベルの記載内容にしたがって使用してください)
土壌病害が発生すると作物の表面にやけ・しみ・あざなどを生じることがあります。ユニフォーム粒剤は土壌病害を抑制することによって、そのような品質劣化を抑え、秀品率の向上に貢献します。
二つの有効成分は優れた浸透移行性を示し、粒剤の土壌処理によって病害を抑えることができます。粒剤散布の場合、希釈する水の準備が必要ないだけでなく、茎葉散布と比較してドリフトの心配もありません。
適合病害虫根茎腐敗病、根腐病、白絹病、べと病、疫病、しみ腐病、白さび病、茎根腐病、葉腐病、茎腐病、べっこう病、立枯病(リゾクトニア菌)
性状淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)22833
毒劇区分普通物
ラージパッチを中心に、ネクロティックリングスポット病など広範囲の病害を同時に防除できます
浸透移行性に優れ、芝体の直立茎及び根部から速やかに吸収されるので、少水量で安定した効果が得られます
適合病害虫葉腐病(ラージパッチ)、カーブラリア葉枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、疑似葉腐病(象の足跡)、さび病、立枯病(ゾイシアデクライン)、疑似葉腐病(春はげ症)、ネクロティックリングスポット病
剤形顆粒水和剤
適合作物日本芝
有効成分40.0%シプロコナゾール
性状褐色水和性細粒及び微粒
希釈倍率葉腐病(ラージパッチ)、カーブラリア葉枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、疑似葉腐病(象の足跡)、さび病、立枯病(ゾイシアデクライン)、疑似葉腐病(春はげ症):2500倍、ネクロティックリングスポット病:2000~2500倍
適合使用時期:葉腐病(ラージパッチ)、カーブラリア葉枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、疑似葉腐病(象の足跡)、さび病、立枯病(ゾイシアデクライン):発病初期、疑似葉腐病(春はげ症)、ネクロティックリングスポット病;休眠期前
使用方法250mL散布
使用可能回数4回以内
農林水産省登録第(号)21964
1個(200g)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
優れた予防効果と治療効果を併せ持つため、年間の総薬剤散布回数を減らせる可能性があります
優れた残効性を有しているため長期間にわたり病害を抑え、きれいな芝生が維持できます
適合病害虫葉腐病(ラージパッチ)、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症)
剤形フロアブル
適合作物日本芝
有効成分18.2%アゾキシストロビン7.3%シプロコナゾール
性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体
希釈倍率葉腐病(ラージパッチ):400~1000倍、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症):1000倍
使用量200mL/m2
適合使用時期:葉腐病(ラージパッチ):発病初期、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症):休眠期前
使用方法散布
使用可能回数4回以内
農林水産省登録第(号)21507
1本(500mL)
¥8,188
税込¥9,007
5日以内出荷
発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。
SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。
アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生雑草
性状白色顆粒
適合作物日本芝
適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期)
使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa
使用可能回数2回以内
使用方法全面土壌散布
成分50.0%プロピザミド
農林水産省登録第(号)24218
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1kg)
¥9,288
税込¥10,217
5日以内出荷
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です
各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草
性状淡褐色水和性細粒
適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)
使用可能回数3回以内
使用方法散布
使用量薬量:0.02~0.03g/m2、希釈水量:150~300mL/m2
成分70.0%ピラゾスルフロンエチル
農林水産省登録第(号)22358
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(50g)
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
幅広い雑草に高い茎葉処理効果を示す晩秋期専用除草剤ですので、遅い時期にずれ込みがちな秋の雑草防除計画に余裕がもてます
異なる2種類の成分により、ウラジロチチコグサ等の難防除雑草の効率的な防除にもお役立ていただけます
剤形フロアブル
適合雑草一年生雑草、ウラジロチチコグサ
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物日本芝
適合使用時期:芝生育期(生育休止期)、雑草発生初期
使用量薬量:0.06~0.2mL/m2、希釈水量:150~250mL/m2
使用可能回数1回
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布
成分43.9%アトラジン4.4%
農林水産省登録第(号)23059
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
独特の作用機作をもちます
チョウ目防除のローテーション散布に貢献します
幅広い虫齢に効果が期待でき、防除計画の幅が広がります
適合病害虫シバツトガ、スジキリヨトウ
剤形顆粒水和剤
適合作物芝
有効成分20.0%インドキサカルブ
性状類白色水和性細粒
有効期限(年)3
使用可能回数3回以内
適合使用時期:発生初期
希釈倍率シバツトガ:3333~5000倍、スジキリヨトウ:13.3倍
使用量シバツトガ:0.2L/m2、スジキリヨトウ:0.8L/m2
使用方法シバツトガ:散布、スジキリヨトウ:無人航空機による散布
農林水産省登録第(号)24464
1個(250g)
¥9,188
税込¥10,107
5日以内出荷
関連キーワード