7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンジェンタジャパンクサブロック水和剤
少ない薬量で、安定した処理層を形成し、長期間抑草します 寒地型西洋芝への安全性も高くベントグリーン周りでも使用できます 土壌吸着性が高く、蒸気圧が低いため流亡・揮散の心配がありません
適合場所樹木類:公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 剤形顆粒水和剤 適合雑草日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス)、樹木類 性状黄色水和性細粒 使用可能回数2回以内 使用方法日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス):全面土壌散布、樹木類:植栽地を除く樹木類の周辺地に全面土壌散布 成分65.0%プロジアミン 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(バミューダグラス、ベントグラス、ブルーグラス)、樹木等 農林水産省登録第(号)21998 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(250g)
8,688 税込9,557
5日以内出荷

シンジェンタジャパンモニュメント顆粒水和剤
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。 今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。 日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。 人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0% 性状淡褐色細粒(水和性) 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)21948 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
9,998 税込10,998
当日出荷

シンジェンタジャパンアグリーン顆粒水和剤
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です 各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形顆粒水和剤 適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草 性状淡褐色水和性細粒 適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス) 使用可能回数3回以内 使用方法散布 使用量薬量:0.02~0.03g/m2、希釈水量:150~300mL/m2 成分70.0%ピラゾスルフロンエチル 農林水産省登録第(号)22358 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(50g)
6,388 税込7,027
5日以内出荷

シンジェンタジャパンバリケードフロアブル
安定した土壌処理層により抜群の除草効果を示します。 フロアブル製剤のため、計量・調製が簡単で作業効率の向上に役立ちます。 幅広い場面で使用ができます。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分プロジアミン40.7% 性状水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22082 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草(キク科を除く) 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
14,980 税込16,478
当日出荷

シンジェンタジャパンアダッシュ顆粒水和剤
発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。 SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。 アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。
剤形顆粒水和剤 適合雑草一年生雑草 性状白色顆粒 適合作物日本芝 適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期) 使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa 使用可能回数2回以内 使用方法全面土壌散布 成分50.0%プロピザミド 農林水産省登録第(号)24218 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1kg)
9,288 税込10,217
5日以内出荷

シンジェンタジャパンシバッチ乳剤
幼芽部の伸長や、根の発生および伸長を抑制し、雑草を枯殺します。 予算内での雑草管理対策に貢献できます。 人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形乳剤 種類除草剤 性状黄赤色可乳化油状液体 有効期限(年)4 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分83.7%S-メトラクロール 適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)22791 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアルテミストフロアブル
幅広い雑草に高い茎葉処理効果を示す晩秋期専用除草剤ですので、遅い時期にずれ込みがちな秋の雑草防除計画に余裕がもてます 異なる2種類の成分により、ウラジロチチコグサ等の難防除雑草の効率的な防除にもお役立ていただけます
剤形フロアブル 適合雑草一年生雑草、ウラジロチチコグサ 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物日本芝 適合使用時期:芝生育期(生育休止期)、雑草発生初期 使用量薬量:0.06~0.2mL/m2、希釈水量:150~250mL/m2 使用可能回数1回 使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布 成分43.9%アトラジン4.4% 農林水産省登録第(号)23059 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
9,498 税込10,448
5日以内出荷