除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。
SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。
アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生雑草
性状白色顆粒
適合作物日本芝
適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期)
使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa
使用可能回数2回以内
使用方法全面土壌散布
成分50.0%プロピザミド
農林水産省登録第(号)24218
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1kg)
¥9,288
税込¥10,217
5日以内出荷
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です
各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草
性状淡褐色水和性細粒
適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)
使用可能回数3回以内
使用方法散布
使用量薬量:0.02~0.03g/m2、希釈水量:150~300mL/m2
成分70.0%ピラゾスルフロンエチル
農林水産省登録第(号)22358
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(50g)
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
少ない薬量で、安定した処理層を形成し、長期間抑草します
寒地型西洋芝への安全性も高くベントグリーン周りでも使用できます
土壌吸着性が高く、蒸気圧が低いため流亡・揮散の心配がありません
適合場所樹木類:公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等
剤形顆粒水和剤
適合雑草日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス)、樹木類
性状黄色水和性細粒
使用可能回数2回以内
使用方法日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス):全面土壌散布、樹木類:植栽地を除く樹木類の周辺地に全面土壌散布
成分65.0%プロジアミン
適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(バミューダグラス、ベントグラス、ブルーグラス)、樹木等
農林水産省登録第(号)21998
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(250g)
¥8,688
税込¥9,557
5日以内出荷
関連キーワード