純国産の強力殺菌剤です。
即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。
低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。
強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。
定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。
広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。
ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0%
農林水産省登録第(号)11573
毒劇区分普通物
持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。
すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病微発現前)であっても、発病を抑制できます。
植物内外で安定した防除効果が期待できます。
使用方法散布
有効成分シモキサニル・・・24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル・・・10.0%
性状褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22397
毒劇区分普通物
1袋(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種ハダニ類に対し、低濃度で優れた効果があります。
残効性に優れ、長期間にわたってハダニ類の発生を抑えます。
他剤に抵抗性となったハダニにも、安定した効果があります。
石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用が可能です。
各種作物に薬害の心配が少ない薬剤です。
有用昆虫・天敵類に悪影響がありません。
農林水産省登録第(号)16094
適合病害虫ミカンハダニ、リンゴハダニ、ナミハダニ、ハダニ類
毒劇区分普通物
剤形水和剤
広範囲の種子伝染性病害の防除に有効です。
種子の浸漬・粉衣など、いろいろな消毒方法ができます。
薬液の温度が10~30℃内であれば効果にふれがありません。
調製液は比較的安定なので、同一薬剤を繰り返し使用することができます。
大型の網袋に入れて消毒しても、効果にむらがありません。
適合病害虫イネシンガレ、センチュウ、ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立枯病、斑葉病、なまぐさ、黒穂病、葉枯病、紫斑病、つる割病、萎凋病、黒腐菌核病、イモグサレ、フザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等)、フザリウム・リゾクトニア菌による病害、フザリウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)、球根腐敗病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム、疑似葉腐病(春はげ症)
有効成分チウラム30.0%、チオファネートメチル50.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)13682
毒劇区分普通物
1袋(100g)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード