1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本曹達(日本ソーダ)ダニオーテフロアブル
新規有効成分アシノナピルを有する殺ダニ剤です。 既存剤に対して感受性の低下したハダニ類に優れた効果を示します。 各種ハダニ類の全ステージに活性を示します。 気温による効果変動が小さく、安定して高い効果を示します。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です。 登録作物への高い安全性が確認されています。
使用方法散布 希釈倍率かんきつ:2000~3000倍、りんご:1000~2000倍、なし・おうとう・小粒核果類・いちご・なし・すいか:2000倍 有効成分アシノナピル20.0% 毒性普通物 使用量かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:200~700L/10a、いちご・なし・すいか:100~300L/10a 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 使用可能回数かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:1回、いちご・なし・すいか:2回以内 適合作物かんきつ、りんご、なし・おうとう・小粒核果類、いちご・なす・すいか 適合病害虫ミカンハダニ、ハダニ
1本
7,998 税込8,798
欠品中