4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。 すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病微発現前)であっても、発病を抑制できます。 植物内外で安定した防除効果が期待できます。
使用方法散布 有効成分シモキサニル・・・24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル・・・10.0% 性状褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22397 毒劇区分普通物
1袋(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

純国産の強力殺菌剤です。 即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。 低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。 強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。 定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。 広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。 ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0% 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本曹達(日本ソーダ)ベトファイター顆粒水和剤
高い予防性と持続性で疫病の発病を抑えます。 高い初期感染抑制効果により、発病を抑えます。 浸達性に優れるため、安定した効果が期待できます。
農林水産省登録第(号)22397 有効成分シモキサニル 24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0% 性状褐色水和性細粒 有効期限(年)3
1袋(500g)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

各種作物のうどんこ病に優れた効果を示し、予防効果のみならず治療効果や残効性に優れます。 揮散性(ベーパーアクション)を示し、新展開上位葉にも優れた効果を発揮します。 残効性に優れるため、防除回数の減少につながります。 既存剤に低感受性や耐性を示すうどんこ病菌にも優れた効果を発揮します。 二つの有効成分を混合することで、それぞれの効果がさらに増強されました。
適合病害虫うどんこ病、灰星病 有効成分シフルフェナミド3.4%、トリフルミゾール15.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)21117 毒劇区分普通物
1袋(100g)
3,198 税込3,518
欠品中