特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,458件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
30,980税込34,078
1箱
7日以内出荷
熱収縮チューブ2:1、リールHIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃
仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:187-6987アズワン品番65-7481-61
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm クリア 1箱 20個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm クリア 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1箱(20個)
7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9710アズワン品番65-7394-66
熱収縮チューブ 収縮前 25.6mm 収縮後 12.5mm 黒 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 25.6mm 収縮後 12.5mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:25.6mm●シュリンク径:12.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1764アズワン品番65-7471-87
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1巻(5m)
7日以内出荷
熱収縮チューブ2:1、リールHIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:914-6833アズワン品番65-7421-49
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 緑 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 緑ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、薄肉TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け 500 %の破断伸び率TREDUX熱収縮チューブを使用する理由は何ですか 収縮率が3:1なので幅広い基材に適合し、ほぼすべての熱収縮作業に対応するため、さまざまなサイズのチューブソリューションに代わるものです。また、さまざまな産業で使用でき、非常に汎用性に優れています。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX●コード番号:448-326アズワン品番65-7362-81
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1箱(5個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9709アズワン品番65-7394-63
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(3m)
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4363アズワン品番65-7481-71
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42●コード番号:914-6811アズワン品番65-7421-44
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 9.5mm 黒 1箱 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 9.5mm 黒 1箱 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1763アズワン品番65-7448-53
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:639-3645アズワン品番65-7456-50
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
57,980税込63,778
1巻(30m)
7日以内出荷
UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズTFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7022アズワン品番65-7385-62
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573アズワン品番65-7429-24
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黄 1巻 18m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1巻(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119アズワン品番65-7412-68
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm クリア 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm クリア 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3熱収縮チューブHIS-3-BagHIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入りなぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3664アズワン品番65-7472-75
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-MA47●コード番号:639-3500アズワン品番65-7364-35
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
MA47 heat shrinkable tubing in 4 sizes packed in a handy transportation tubeInsulation and protection of low voltage cable joints and terminations above and below ground.Re-usable transportation tube in adjustable length 4 sizes of MA47 for different applications in 1 kit Medium wall tubing with robust insulation characteristics Shrink tubing for above and underground cable applications Protects against humidity and other environmental impacts after shrinking
仕様●スリーブ径:12 mm, 19 mm, 30 mm, 40mm●シュリンク径:3 mm, 6 mm, 8 mm, 12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●コード番号:188-9440アズワン品番65-7474-80
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1巻(5m)
7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-171アズワン品番65-7482-09
熱収縮チューブ 収縮前 101.6mm 収縮後 50.8mm 黒 1箱 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 101.6mm 収縮後 50.8mm 黒 1箱 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:101.6mm●シュリンク径:50.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1768アズワン品番65-7448-76
熱収縮チューブ 収縮前 100mm 収縮後 30mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 100mm 収縮後 30mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ケーブル修理、スリーブこのケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:100mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0982アズワン品番65-7479-87
熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 4.8mm 黒 1箱 20個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 4.8mm 黒 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:10.4mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1761アズワン品番65-7446-95
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1巻(5m)
7日以内出荷
TF21熱収縮チューブTF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-616アズワン品番65-7370-48
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1巻(5m)
7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-133アズワン品番65-7481-46
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm クリア ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm クリアヘラマンタイトン(旧:タイトン)
679税込747
1個
7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性
仕様●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20●コード番号:194-6396アズワン品番65-7439-87
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm クリア 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm クリア 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3熱収縮チューブHIS-3-BagHIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入りなぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3595アズワン品番65-7473-05
熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX は、欧州鉄道規格のハロゲンフリー 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 90 m の連続チューブいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:90m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9745アズワン品番65-7431-79
熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 144 m の連続チューブで提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:144m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9729アズワン品番65-7435-09
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1巻(10m)
7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)通線ロッド・ ケーブルスカウトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
ケーブルロッドアタッチメントキットケーブルロッドアタッチメントキットには、ケーブルロッドシステムの機能を拡張するための包括的なアタッチメントセットが含まれています。
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:オス-メス変換アダプタ、リード、ミニアイ、ミニフック、丸型バレット、スプリットリング、タフフック●シリーズ:CS-SA-PVC●コード番号:720-3622アズワン品番65-7481-78
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)通線ロッド・ ケーブルスカウトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ケーブルロッドケーブルロッドホ ISK は、粗い面や不均一な面をスキップするように設計されており、天井の絶縁材や梁を介してケーブルを敷設する際に特に効果を発揮します。また、ケーブルグリップや検査ビームなど、他のケーブルロッドアタッチメントを取り付けることもできます。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - Glider●キット内容物:グライダーウィスク●シリーズ:CS-AW-PVC●コード番号:720-3616アズワン品番65-7481-87
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:61A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:12mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8378アズワン品番65-7709-55
結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellerman Tyton矢印型クレードル矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177アズワン品番65-7429-28
結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:10●耐火性:自消性●コード番号:131-0252アズワン品番65-7442-39
結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
69,980税込76,978
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0247アズワン品番65-7442-40
結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントですQ 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式Q タイに 4 方向のエントリを許可しますQ-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します強い力を加えて接着しますQ マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6342アズワン品番65-7420-90
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)MB 2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079アズワン品番65-7371-63
結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)MB 2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-207アズワン品番65-7371-36
結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:359-2063アズワン品番65-7413-57
結束バンドベース LFPC 長さ 25m 幅 8.3 mm ポリオレフィン 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース LFPC 長さ 25m 幅 8.3 mm ポリオレフィン 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1巻(25m)
7日以内出荷
RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネルステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 滑らかな表面でバンドル保護を実現 50 mロールから適当な長さに切断可能 ハロゲンフリー 自消性
仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:25m●幅:8.3 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●コード番号:813-3149アズワン品番65-7363-04
結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
KRケーブルタイマウントM4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)特長と利点曲線的なデザインで確実に支持できます ボルトとねじで簡単に取り付けられます 優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365アズワン品番65-7471-13
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
40,980税込45,078
1袋(100個)
93日以内出荷
HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウントHellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0337アズワン品番65-7435-84