物流/保管/梱包用品/テープ (714) オフィスサプライ (7) オフィス家具/照明/清掃用品 (78) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (37) メカニカル部品/機構部品 (36) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (25) 空調・電設資材/電気材料 (1,548) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (11) 医療・介護用品 (2) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 25m IWS 1セット 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(25個)
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様 ●入数:1リール(25個入り)●呼び径:26mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:31.2mm●内径:25.8mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-829 アズワン品番 65-7456-67
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 25m IWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●呼び径:29mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:34.5mm●内径:29mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:65 mm●コード番号:321-4656 アズワン品番 65-7456-26
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●呼び径:27mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:27mm●内径:21mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M32●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:27 mm●コード番号:186-062 アズワン品番 65-7458-52
端子ストリップ 白 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックスHTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
仕様 ●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384 アズワン品番 65-7787-33
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様 ●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372 アズワン品番 65-7709-56
抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130 アズワン品番 65-8076-61
結束バンドベース 長さ 41mm 幅 31 mm スチール 白 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
粘着式取り付けケーブルクリップキャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。
仕様 ●色:白●ケーブル 結束長さ:12mm●長さ:41mm●幅:31 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●入数:50●コード番号:382-7397 アズワン品番 65-7421-22
結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.5 mm 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置
仕様 ●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042 色 ブルー アズワン品番 65-7431-48
結束バンドベース 長さ 22mm 幅 10 mm ナチュラル 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されています。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:22mm●幅:10 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1715 アズワン品番 65-7454-49
結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様 ●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463 アズワン品番 65-7453-79
結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SSPCステンレススチール、Pマウント一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
仕様 ●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3029 アズワン品番 65-7464-05
結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントですQ 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式Q タイに 4 方向のエントリを許可しますQ-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します強い力を加えて接着しますQ マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6351 アズワン品番 65-7418-42
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様 ●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546 アズワン品番 65-7478-94
結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントですQ 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式Q タイに 4 方向のエントリを許可しますQ-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します強い力を加えて接着しますQ マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8515 アズワン品番 65-7478-85
結束バンドベース NY 長さ 13.5mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
取り付けベース LKC 及び NYねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:13.5mm●幅:12 mm●固定穴径:3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:NY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:447-197 アズワン品番 65-7371-75
結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様 ●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:219-875 アズワン品番 65-7395-72
結束バンドベース MB 長さ 12.5mm 幅 8 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
低プロファイルねじ固定取り付けベースMB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.6mm●長さ:12.5mm●幅:8 mm●固定穴径:2.9mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9817 アズワン品番 65-7417-53
結束バンドベース LFPC 幅 7 mm ポリオレフィン 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイルタイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損する可能性のある状況に最適 自消性 LFPCハロゲンフリーチャンネル MBTステンレススチールケーブルタイと併用 リール長: 25 m 定格温度: -40 → +90℃
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●幅:7 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●コード番号:364-6536 アズワン品番 65-7362-77
結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371 アズワン品番 65-7466-11
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plasticsFlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or boltsThe unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
仕様 ●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435 アズワン品番 65-7473-90
結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
仕様 ●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388 アズワン品番 65-7463-25
結束バンド 長さ 241mm 幅 15.8 mm ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 取り付けプレート2 本のねじで固定し、使用可能なスロットのいずれかにケーブルタイで固定します。ナチュラルカラーです 穴径: 2 インチ タイ幅は 3 インチです
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:7.6mm●長さ:241mm●幅:15.8 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:224-7924 アズワン品番 65-7423-31
結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様 ●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9560 アズワン品番 65-7453-26
結束バンド 838mm x 12.3 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT33XH シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 254 mm、長さは 838 mm、幅は 12.3mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 2700 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 LFH 認定
仕様 ●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33XH●引張強度:2225N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:364-6520 アズワン品番 65-7364-63
結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様 ●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826 アズワン品番 65-7457-59
結束バンド 730mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様 ●長さ:730mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T250I●コード番号:215-9144 アズワン品番 65-7429-50
結束バンド 681mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様 ●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2698 アズワン品番 65-7466-45
結束バンド 681mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様 ●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728 アズワン品番 65-7468-34
結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1袋(250個)
7日以内出荷
HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様 ●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9079 アズワン品番 65-7433-75
結束バンド 535mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
EDF/HN-33-S-62CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)特長及び利点
仕様 ●長さ:535mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:PE530●引張強度:445N●最大バンドル直径:146mm●コード番号:364-6609 アズワン品番 65-7481-83
結束バンド 535mm x 13.2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様 ●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9508 アズワン品番 65-7370-87
結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様 ●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036 アズワン品番 65-7433-87
結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様 ●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:190-4149 アズワン品番 65-7472-60
結束バンド 430mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイリリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様 ●長さ:430mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT16SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:120mm●コード番号:705-6476 アズワン品番 65-7478-42
結束バンド 395mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 11日以内出荷
DH シリーズダブルヘッドケーブルタイですこれらの結束バンドは、2 つのヘッドが付いている設計で、8 の字にまとめて 2 本のケーブルを固定できます。柔軟に調整できるため、バンドルはさまざまなサイズにすることができます。2 本のケーブルを並列に配線する場合に最適で、分離する必要があります。追加の結束バンドを必要とせずに、第 2 の結束バンドを取り付けることができます。特長と利点1 本の結束バンドでバンドルを分離します2 つのヘッドが内側と外側の鋸歯状ループを形成しますバンドルの直径は異なる場合があります手動又は工具で簡単に使用できます製品用途の情報ダブルループヘッドケーブルタイは、他の結束バンドを必要とせずに、2 つのケーブル配線を分離するのに最適です。これらのケーブルタイは、パッケージ業界で幅広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。主な用途は、風力エネルギー、鉄道輸送、自動車、防衛などです。
仕様 ●長さ:395mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:ダブルヘッド●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:705-6397 アズワン品番 65-7478-64
結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様 ●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9527 アズワン品番 65-7362-73
結束バンド 382mm x 4.7 mm 青 ETFE 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています 結束バンドにはギザギザが付いて Strong Hold 人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます 手動 / 取り付け工具で簡単に使用可能
仕様 ●長さ:382mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ETFE●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●シリーズ:T●引張強度:222N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:194-6376 アズワン品番 65-7464-33
結束バンド 380mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT120R シリーズ青色金属検知型ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 100 mm で、長さは 387 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様 ●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1995 アズワン品番 65-7478-15
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黄 ナイロン 66 111-12003 T120R E -PA66-YE 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様 ●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:219-847 アズワン品番 65-7399-23