特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,458件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
63,980税込70,378
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902アズワン品番65-7480-41
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
429,800税込472,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955アズワン品番65-7480-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
209,800税込230,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWOメタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6056アズワン品番65-7473-95
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
969税込1,066
1袋(100個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:1.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●コード番号:399-580アズワン品番65-7471-54
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.2mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.2mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:1.2mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.4mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:399-776アズワン品番65-7474-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 0.75mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 0.75mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1巻(25m)
7日以内出荷
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mmLFH、シリコンラバー黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:0.75mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 8●コード番号:265-0461アズワン品番65-7449-87
トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021アズワン品番65-7453-74
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9845アズワン品番65-7479-16
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836アズワン品番65-7478-61
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:39mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:39mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●コード番号:817-9889アズワン品番65-7479-12
スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
55,980税込61,578
1巻(5m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPTFEワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE●コード番号:216-040アズワン品番65-7399-38
スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
LFPSスパイラルラッピング優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。
仕様●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:グレー●内径:1.6mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:3.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●コード番号:265-0584アズワン品番65-7477-11
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPEFR難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能自動車及び電気産業に最適
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:白●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEFR●コード番号:305-469アズワン品番65-7456-44
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用
仕様●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:黒●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:5m●シリーズ:SBPE●コード番号:446-162アズワン品番65-7480-98
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPA標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316アズワン品番65-7400-15
コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242アズワン品番65-7480-69
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292アズワン品番65-7480-63
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(2個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334アズワン品番65-7480-59
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404アズワン品番65-7482-13
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を
仕様●呼び寸法:40mm●ねじの呼び:M40●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5673アズワン品番65-7373-25
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を
仕様●呼び寸法:20mm●ねじの呼び:PG16●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5664アズワン品番65-7373-09
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様●呼び寸法:67mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5587アズワン品番65-7373-57
ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキットWICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC1●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1752アズワン品番65-7448-37
ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。す
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8558アズワン品番65-7452-61
ケーブルマーカアクセサリー 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,098税込10,008
1袋(50個)
7日以内出荷
RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パックHelafixマーキングシステム強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(250個)
7日以内出荷
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.特長と利点 1つのサイズのマーカーを
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
789税込868
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1セット(1000個)
7日以内出荷
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及
ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(50個)
7日以内出荷
Helafix HC標識キャリアケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:2.5 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-216アズワン品番65-7451-79
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性
ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4579アズワン品番65-7468-28
ケーブルマーカー 赤 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 赤 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 2 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最
仕様●レジェンド:2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9785アズワン品番65-7423-83
ケーブルマーカー 青 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:青●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4800アズワン品番65-7470-30
ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルに
仕様●レジェンド:L3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9875アズワン品番65-7435-95
ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(500個)
7日以内出荷
Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカーケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黒地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4750アズワン品番65-7456-75
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(500個)
7日以内出荷
Ovalgrip PVCケーブルマーカーケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広い
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL249●コード番号:906-4804アズワン品番65-7456-96
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、A のマークWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイ
仕様●レジェンド:A●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9858アズワン品番65-7425-66
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、5 のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最
仕様●レジェンド:5●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9856アズワン品番65-7423-71